オーハウス
オーハウスの 撹拌・粉砕・混合関連
オーハウスの 振盪器
オーハウスの 振盪器関連品
オープンエアシェーカー用アクセサリ テストチューブラック
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
【テストチューブスタイル】10to14mm、テストチューブラック、フルサイズ、固定
注文コード
44378453
品番
30400110
参考基準価格(税別)
¥45,500
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ラックの素材は、塩化ビニル鋼鈑です。プラットフォームへの簡単な取り付けを可能にする部品が付属しています。
仕様
【テストチューブスタイル】10to14mm、テストチューブラック、フルサイズ、固定
収納本数(本)
チューブ:48
寸法(cm)
9.5×41.9×10.2
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません