曜日別特売
650-001-20 ボールバルブ カクダイ 44378887

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

650-001-20 ボールバルブ カクダイ 44378887
650-001-20 ボールバルブ カクダイ 44378887

ボールバルブ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個呼び径(A)20寸法AG3/4注文コード44378887品番650-001-20
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

両方向通水可能

用途首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル呼び径(A)20呼び径(B)3/4形状ストレート材質(本体)黄銅寸法D(mm)50.5寸法E(mm)74.5寸法C(mm)61接続G使用流体上水道水最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状蝶形寸法AG3/4寸法BG3/4バルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44378871
2017-12-29
用途: 給水工事
サービス業

時々、一時側の仕様により必要になるのですが、必要な時に素早く届き助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする