曜日別特売
650-005-13 ボールバルブ(フルボア) カクダイ 44379124

650-005-13 ボールバルブ(フルボア) カクダイ 44379124
650-005-13 ボールバルブ(フルボア) カクダイ 44379124

ボールバルブ(フルボア)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード44379124品番650-005-13
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

両方向通水可能。フルボアタイプで圧力損失の少ない構造

用途首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル呼び径(A)13形状ストレート材質(本体)黄銅接続R×G使用流体上水道水最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状蝶形ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
注意
※気体、不凍液には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする