曜日別特売
651-001-20 ボールバルブ カクダイ 44379307

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

651-001-20 ボールバルブ カクダイ 44379307
651-001-20 ボールバルブ カクダイ 44379307

ボールバルブ

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個呼び径(B)3/4使用流体水・油・エアー注文コード44379307品番651-001-20
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
呼び径(A)20呼び径(B)3/4使用流体水・油・エアー形状ストレート材質(本体)黄銅寸法A(mm)48寸法B(mm)68寸法C(mm)80接続Rc取付ねじ管用テーパネジ口径タイプスタンダードボア最高許容圧力(MPa)常温の水・油・エアー:2.70 150℃以下の水・油・エアー:0.69ハンドル形状レバー式材質(ハンドル)ステンレス内径D(mm)15バルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44379291
2018-04-02
用途: 自分が使用しない。
卸売・小売業

自分が使用してないので申し訳ありませんがわかりません。

対象商品 : 44379316
2015-01-18
用途: ハウスの給水バルブとして使用
農・林・水産業

フルボアタイプではなかったがこちらの方が厚みがあるので屋外のバルブとしてよいと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする