※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
ボールバルブ
(2件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
呼び径(A)
30
使用流体
水・油・エアー
注文コード
44379325
品番
651-001-30
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・使用流体
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
30
使用流体
水・油・エアー
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅
寸法A(mm)
57
寸法B(mm)
86
寸法C(mm)
110
接続
Rc
取付ねじ
管用テーパネジ
口径タイプ
スタンダードボア
最高許容圧力(MPa)
常温の水・油・エアー:2.70 150℃以下の水・油・エアー:0.69
ハンドル形状
レバー式
材質(ハンドル)
ステンレス
内径D(mm)
25
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材