カクダイ
ボールバルブ(フルボア・RoHS)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
呼び径(A)
13
注文コード
44379413
品番
651-401-13R
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
13
仕様
RoHS対応
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅
寸法A(mm)
49.5
寸法B(mm)
65
寸法C(mm)
86
接続
Rc
取付ねじ
管用テーパネジ
使用流体
水・油・エアー
最高許容圧力(MPa)
常温の水・油・エアー:2.70 150℃以下の水・油・エアー:0.5
ハンドル形状
レバー式
材質(ハンドル)
ステンレス
内径D(mm)
15.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材