L-376-5 ネオジムマグネット(丸型) ジョー・プリンス竹下 44379617 L-376-5 ネオジムマグネット(丸型) ジョー・プリンス竹下 44379617

ネオジムマグネット(丸型)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44379617 品番 L-376-5
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
用途各種キャビネット汎用 材質ネオジム磁石+スチール 仕上ニッケルメッキ 吸着力(N[kgf])59 (6)
注意
※吸着時等、マグネット本体に直接衝撃が加わると破損する可能性がありますのでご注意下さい。
※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
※推奨ネジ
#1:M6皿小ネジ小頭
#2、 #3:M5皿小ネジ
#4:M4皿小ネジ
#5、 #6:M3皿小ネジ
※記載吸着力は参考値のため、現品と異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする