※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
バルソレスゲートバルブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
呼び径(A)
20
注文コード
44379912
品番
654-041-20
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
寸法B(mm)
134
材質
芯軸:耐脱亜鉛黄銅
形状
ストレート
材質(本体)
青銅、PVC
使用温度範囲(℃)
1~45
最高使用圧力(MPa)
1
寸法A(mm)
159
寸法D(Φmm)
26
ハンドル形状
丸形
寸法C(Φmm)
26
バルブ種類
ゲートバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材