全車種対応!! 送迎バス用置き去り防止装置
内閣府ガイドライン補助金対象製品!! 認定番号:A-050
POINT01 難しい初期設定は不要!シンプル構成。機器本体費用/取付費用(簡単取付・ご自身での取付も可能です)のみ。安く簡単に導入可能です。
POINT2 車外ホーンで、どんな車種でも大音量のアラームで周囲に知らせることができます。
POINT3 装置に頼りきらず、一番確実な人の目による目視作業を習慣化します。
製品の仕組み
1:出発~エンジンON~正常動作の確認⇒運転席に設置した本体からアナウンス「システムが正常に起動しました」「安全運転を心掛けましょう」
2:到着~エンジンOFF~本体からアナウンス「社内点検を行ってください。席に人が残っていないか確認した後、確認ボタンを押してください」
3:後方に設置したボタンを押す⇒社内に人が残っていないか確認しボタンを押す
⇒確認しないでボタンを押さないと・・・異常アラーム発報大音量
⇒緊急SOSボタンを押すと・・・異常アラーム発報大音量