(3)アムステルダムラバー

30431-5 アムステルダムラバー h160cm 人工樹木 フェイクグリーン インテリアグリーン ストア・エキスプレス 44381175 30431-5 アムステルダムラバー h160cm 人工樹木 フェイクグリーン インテリアグリーン ストア・エキスプレス 44381175 30431-5 アムステルダムラバー h160cm 人工樹木 フェイクグリーン インテリアグリーン ストア・エキスプレス 44381175 30431-5 アムステルダムラバー h160cm 人工樹木 フェイクグリーン インテリアグリーン ストア・エキスプレス 44381175 30431-5 アムステルダムラバー h160cm 人工樹木 フェイクグリーン インテリアグリーン ストア・エキスプレス 44381175

アムステルダムラバー h160cm 人工樹木 フェイクグリーン インテリアグリーン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44381175 品番30431-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
種別アムステルダムラバー 材質葉:ポリエステル、幹・鉢:プラスチック、ウッドバーク:天然素材 質量(kg)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)75×75×160 直径×高さ(cm)鉢:30×30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※室内仕様

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,480 / 税込 ¥1,628
北海道地方数量1につき ¥2,900 / 税込 ¥3,190
沖縄地方数量1につき ¥3,480 / 税込 ¥3,828
離島数量1につき ¥3,480 / 税込 ¥3,828

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする