スリム片面ミラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44381306 品番5899-404
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スリムなシルエットが綺麗なミラー。

セット内容吊りも・吊り金具 材質枠・脚:スチール製 粉体塗装 質量(kg)11 ホワイト キャスターナイロン製双輪キャスター(ストッパー無し×4個) ボルト径3/8w キャスター径(Φmm)40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×40×158.5 寸法(幅W×高さH)(cm)鏡面:29.8×146.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※太陽光など強い光が可燃物に照射されますと1点に光が集中する可能性があり、火災を起こす危険があります。太陽光が直接当たる場所には設置しないようにしてください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする