(2)ブラック
ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの 姿見・卓上ミラー
立て掛けミラー(鏡厚5mm)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
44381385
品番
5899-191
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
足元までしっかり映す大きいサイズです。
用途
転倒防止金具・ひも付き ※立て掛け以外にご使用にならないでください。
材質
枠:スチール製 粉体塗装
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
55×2.7×170
寸法(幅W×高さH)(cm)
鏡面:55×160
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※太陽光など強い光が可燃物に照射されますと1点に光が集中する可能性があり、火災を起こす危険があります。太陽光が直接当たる場所には設置しないようにしてください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
935
/
税込
¥
1,029
北海道地方
数量1につき
¥
1,530
/
税込
¥
1,683
沖縄地方
数量1につき
¥
2,380
/
税込
¥
2,618
離島
数量1につき
¥
2,380
/
税込
¥
2,618