ワイドスタンドミラー(鏡厚5mm)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44381428 品番5907-47
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

全身を映し出せる幅広タイプです。
裏面も化粧仕上げしています。

材質枠:ステンレス 脚:スチール製 クロームメッキ、裏面:白プリント合板貼り 質量(kg)11 キャスター樹脂製ボールキャスター(ストッパー無し×4個) ボルト径M8 キャスター径(Φmm)40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51×40×152 寸法(幅W×高さH)(cm)鏡面:39×121
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※太陽光など強い光が可燃物に照射されますと1点に光が集中する可能性があり、火災を起こす危険があります。太陽光が直接当たる場所には設置しないようにしてください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥835 / 税込 ¥919
北海道地方数量1につき ¥1,366 / 税込 ¥1,503
沖縄地方数量1につき ¥2,124 / 税込 ¥2,336
離島数量1につき ¥2,124 / 税込 ¥2,336

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする