3段カットフレームスタンドミラー(鏡厚3mm)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44381480 品番 5894-247
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

裏面も化粧仕上げしています。

材質枠・脚:木製 質量(kg)5 サイズスリム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33×5〜40×150 寸法(幅W×高さH)(cm)鏡面:27×144
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※太陽光など強い光が可燃物に照射されますと1点に光が集中する可能性があり、火災を起こす危険があります。太陽光が直接当たる場所には設置しないようにしてください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする