ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの 姿見・卓上ミラー
3段カットフレームスタンドミラー(鏡厚3mm)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
44381489
品番
5894-250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
裏面も化粧仕上げしています。
材質
枠・脚:木製
質量(kg)
9.5
サイズ
ワイド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×5〜40×158
寸法(幅W×高さH)(cm)
鏡面:54×152
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※太陽光など強い光が可燃物に照射されますと1点に光が集中する可能性があり、火災を起こす危険があります。太陽光が直接当たる場所には設置しないようにしてください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
564
/
税込
¥
620
北海道地方
数量1につき
¥
923
/
税込
¥
1,015
沖縄地方
数量1につき
¥
1,435
/
税込
¥
1,579
離島
数量1につき
¥
1,435
/
税込
¥
1,579