F-2462 スタイラス フードポット タフコ 44381698 F-2462 スタイラス フードポット タフコ 44381698

スタイラス フードポット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44381698 品番 F-2462
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ステンレス真空断熱構造で断熱効果バツグンです。
保温・保冷どちらにも使える便利なフードポット。
外ビンと内ビンの間に真空の壁を作って、熱を外に逃さない構造です。
熱源を必要としないので、エコロジーの面からもおすすめします。
フタの上部には空気抜きボタンを採用。
フタが開けにくい場合にはこのボタンを押すと、内部の圧力が下がりフタが開けやすくなります。

レッド 容量(mL)約320 材質本体:ステンレス鋼(外側アクリル樹脂塗装)、フタ:ABS樹脂・ポリプロピレン、つまみ:ABS樹脂、空気抜きボタン:ポリプロピレン、パッキン:シリコンゴム 質量(g)約260 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×90×130 保温時間(h)約6(約55度以上)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする