ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 陳列・ディスプレイ用品
ストア・エキスプレスの マネキン/ボディ/トルソー
ストア・エキスプレスの 婦人トルソー
PP製 婦人パンツトルソー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44381708
品番
5494-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
軽量ボディで着せ替えカンタン。店舗スタッフの作業を軽減します。ふくらはぎの部分で固定します
材質
ボディ:ポリプロピレン、ベース:スチール製 ヘアラインメッキ仕上げ
質量(kg)
本体:3.2、ベース:2
サイズ(cm)
足:21
股下(cm)
83(ベースまで88)
ウエスト(cm)
65
ヒップ(cm)
86
太もも周り(cm)
46
ボディ丈(cm)
114
ベース寸法(cm)
35角
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※足首は動かないため、硬質素材・底の厚いタイプ(3cm以上)・先端の細いタイプなどの靴を履かせることはできません。
※ボディの汚れを拭く場合は濡れたタオルで拭き取ったり、強くこすらないでください。摩擦などで色が落ちたり、他のものに色が移る場合があります。
※フラつきの原因になりますので、片足は必ず接地した状態でご使用ください。
※傾きのないフラットな床面でご使用ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
715
/
税込
¥
787
北海道地方
数量1につき
¥
1,170
/
税込
¥
1,287
沖縄地方
数量1につき
¥
1,820
/
税込
¥
2,002
離島
数量1につき
¥
1,820
/
税込
¥
2,002