※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 樹脂管用継手
メタカポリユニオンアダプター(ワンタッチ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
16
呼び
16A
注文コード
44381723
品番
615-303-16A
参考基準価格(税別)
¥5,150
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・呼び
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
高温用ノンアスベストパッキン付き
呼び径
16
寸法A
G1/2
材質
青銅
形状
ストレート
種類
樹脂管用継手
呼び
16A
使用温度(℃)
1〜95
寸法B(mm)
38.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材