ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 陳列・ディスプレイ用品
ストア・エキスプレスの マネキン/ボディ/トルソー
ストア・エキスプレスの 婦人トルソー
軽量ABS製 婦人腕付き卓上トルソー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44381744
品番
8088-601
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
腕脱着可 ※関節部は動かすことができません。
材質
ボディ:ABS樹脂、ヘッドキャップ:ABS樹脂製 シルバーメッキ、ベース:ステンレス
サイズ
婦人9号
ウエスト(cm)
59
肩幅(cm)
36.5
バスト(cm)
78
高さ(cm)
最大102最小82
ポール径(Φmm)
22
ボディ丈(cm)
56.5
ベース寸法(cm)
30×21.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ボディの汚れを拭く場合は濡れたタオルで拭き取ったり、強くこすらないでください。摩擦などで色が落ちたり、他のものに色が移る場合があります。
※フラつきの原因になりますので、片足は必ず接地した状態でご使用ください。
※傾きのないフラットな床面でご使用ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
704
/
税込
¥
774
北海道地方
数量1につき
¥
1,152
/
税込
¥
1,267
沖縄地方
数量1につき
¥
1,792
/
税込
¥
1,971
離島
数量1につき
¥
1,792
/
税込
¥
1,971