(1)右手腰当てポーズ

軽量PE製 婦人リアルマネキン

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 種別右手腰当てポーズ 注文コード44381769 品番8088-403
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は種別2種類から選べます 他の種類を見る

無塗装なので環境にも非常に優しいPE製リアルマネキン!
ポリエチレン製なので、ABS製マネキンよりも更に軽量で耐候性に優れた安価な素材。着せ替えがラクに行えます。
ふくらはぎの部分で固定します。
腕脱着可 ※関節部分は動かすことができません。

種別右手腰当てポーズ 材質ボディ:ポリエチレン、ベース:ステンレス 質量(kg)ベース:2.6 サイズ婦人9号 タイプ全身 サイズ(cm)足:23.5 股下(cm)81(ベースまで89) ウエスト(cm)61.5 肩幅(cm)36 ヒップ(cm)86 バスト(cm)86 高さ(cm)163 太もも周り(cm)49 性別婦人 ベース寸法(cm)35角
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※足首は動かないため、硬質素材・底の厚いタイプ(3cm以上)・先端の細いタイプなどの靴を履かせることはできません。
※ボディの汚れを拭く場合は濡れたタオルで拭き取ったり、強くこすらないでください。摩擦などで色が落ちたり、他のものに色が移る場合があります。
※フラつきの原因になりますので、片足は必ず接地した状態でご使用ください。
※傾きのないフラットな床面でご使用ください。
※無塗装のため、製造上マネキン前後の貼り合せ部の跡残り・黒点などがありますが、使用上問題はありません。あらかじめご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥880 / 税込 ¥968
北海道地方数量1につき ¥1,440 / 税込 ¥1,584
沖縄地方数量1につき ¥2,240 / 税込 ¥2,464
離島数量1につき ¥2,240 / 税込 ¥2,464

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする