カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 樹脂管用継手
メタカポリエルボ(ワンタッチ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44381793
品番
615-307-13
参考基準価格(税別)
¥3,750
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
呼び
13
材質
黄銅
形状
エルボ
種類
樹脂管用継手
使用温度(℃)
1〜95
商品豆知識
配管工事を支える補助部材