ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 陳列・ディスプレイ用品
ストア・エキスプレスの マネキン/ボディ/トルソー
ストア・エキスプレスの マネキン
紳士リアルマネキン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44381814
品番
8005-1504
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
ふくらはぎの部分で固定します。
腕脱着可 ※関節部は動かすことができません。
材質
ボディ:FRP(強化ガラス繊維) ラッカー塗装 ベース:スチール製 ラッカー塗装
質量(kg)
ベース:5.4
色
シルバー
サイズ
紳士M
タイプ
全身
サイズ(cm)
足:26
股下(cm)
90(ベースまで95)
ウエスト(cm)
77
肩幅(cm)
46
ヒップ(cm)
94
バスト(cm)
96
高さ(cm)
175
太もも周り(cm)
42
性別
紳士
ベース寸法(cm)
40角
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※足首は動かないため、硬質素材・底の厚いタイプ(3cm以上)・先端の細いタイプなどの靴を履かせることはできません。
※ボディの汚れを拭く場合は濡れたタオルで拭き取ったり、強くこすらないでください。摩擦などで色が落ちたり、他のものに色が移る場合があります。
※フラつきの原因になりますので、片足は必ず接地した状態でご使用ください。
※傾きのないフラットな床面でご使用ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,980
/
税込
¥
2,178
北海道地方
数量1につき
¥
3,240
/
税込
¥
3,564
沖縄地方
数量1につき
¥
5,040
/
税込
¥
5,544
離島
数量1につき
¥
5,040
/
税込
¥
5,544