※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

615-310-CA メタカポリ異径チーズ(ワンタッチ) カクダイ 44381827 615-310-CA メタカポリ異径チーズ(ワンタッチ) カクダイ 44381827

メタカポリ異径チーズ(ワンタッチ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44381827 品番615-310-CA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,700
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
呼び(A×B×C)20×20×13 材質黄銅 形状ティー 種類樹脂管用継手 使用温度(℃)1〜95 寸法D(mm)100 寸法E(mm)48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする