(2)ベースステンレス

8008-3282 婦人ヤング芯地張りトルソー ストア・エキスプレス 44381857 8008-3282 婦人ヤング芯地張りトルソー ストア・エキスプレス 44381857 8008-3282 婦人ヤング芯地張りトルソー ストア・エキスプレス 44381857

婦人ヤング芯地張りトルソー

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質ボディ:発泡スチロール製 芯地張、ヘッド・ベース:ステンレス製 ヘアライン仕上げ 注文コード44381857 品番8008-3282
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は材質など3種類から選べます 他の種類を見る

スタイリッシュな4本脚のトルソー。ベースが中心にあるので、パンツを履かせてもキレイです。
ヘッドやベースにアンティークゴールドを採用。
雰囲気のあるディスプレイができるローコストボディ。

材質ボディ:発泡スチロール製 芯地張、ヘッド・ベース:ステンレス製 ヘアライン仕上げ サイズ9号 ウエスト(cm)60 肩幅(cm)39 ヒップ(cm)85 バスト(cm)80 高さ(cm)最大170/最小147 ポール径(Φmm)25 ボディ丈(cm)77 ベース寸法(cm)33角 色(ベース)ステンレス
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※アンティークゴールドメッキは色の出方に多少のバラツキがあります。また、経年により変色することがあります。あらかじめご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥660 / 税込 ¥726
北海道地方数量1につき ¥1,080 / 税込 ¥1,188
沖縄地方数量1につき ¥1,680 / 税込 ¥1,848
離島数量1につき ¥1,680 / 税込 ¥1,848

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする