KIJIMA(キジマ)
KIJIMA(キジマ)の 電装
KIJIMA(キジマ)の 電球・ハロゲンバルブ・HID
KIJIMA(キジマ)の バイク用ヘッドランプ・フォグランプ
フォグランプ LED
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
44381899
品番
205-3271
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
フォグランプキットでも使用しているフォグランプ単体の販売。補修部品として、汎用のフォグランプとして御使用下さい。
消費電力
12V‐0.82A(10.5W)/24V‐0.4A(12.5W)
色
ブラック
セット内容
本体、特殊ナット、取付ビス
色温度(K)
5700〜6200
防塵防水性能
IP68
明るさ(Lm)
12V‐452/24V‐449
照光色
ホワイト
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。