ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 陳列・ディスプレイ用品
ストア・エキスプレスの マネキン/ボディ/トルソー
ストア・エキスプレスの 婦人トルソー
婦人腕付き芯地張りトルソー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
バスト(cm)
81
材質
ボディ:発泡スチロール製 芯地張、ヘッド:木製、ベース:スチール製 ヘアライン仕上げ
注文コード
44381936
品番
8008-3300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
バスト・材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
高級感を醸し出す、腕付きリアルトルソー。 動きがつけやすい腕付きトルソーがこの価格!
腕脱着可・可動式
材質
ボディ:発泡スチロール製 芯地張、ヘッド:木製、ベース:スチール製 ヘアライン仕上げ
サイズ
婦人9号
ウエスト(cm)
60
肩幅(cm)
37
ヒップ(cm)
85
バスト(cm)
81
高さ(cm)
最大170/最小147
ベース
スチール
ポール径(Φmm)
25
ボディ丈(cm)
76
ベース寸法(cm)
35.5×25.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
880
/
税込
¥
968
北海道地方
数量1につき
¥
1,440
/
税込
¥
1,584
沖縄地方
数量1につき
¥
2,240
/
税込
¥
2,464
離島
数量1につき
¥
2,240
/
税込
¥
2,464