婦人腕付き芯地張りトルソー

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 バスト(cm)81 材質ボディ:発泡スチロール製 芯地張、ヘッド:木製、ベース:スチール製 ABS樹脂(外側)、腕:ABS樹脂 注文コード44381945 品番8008-3302
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はバスト・材質など4種類から選べます 他の種類を見る

高級感を醸し出す、腕付きリアルトルソー。 動きがつけやすい腕付きトルソーがこの価格!
腕脱着可・可動式

材質ボディ:発泡スチロール製 芯地張、ヘッド:木製、ベース:スチール製 ABS樹脂(外側)、腕:ABS樹脂 サイズ婦人9号 ウエスト(cm)60 肩幅(cm)37 ヒップ(cm)85 バスト(cm)81 高さ(cm)最大170/最小147 ベース木調 ポール径(Φmm)25 ボディ丈(cm)76 ベース寸法(cm)36×22
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥880 / 税込 ¥968
北海道地方数量1につき ¥1,440 / 税込 ¥1,584
沖縄地方数量1につき ¥2,240 / 税込 ¥2,464
離島数量1につき ¥2,240 / 税込 ¥2,464

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする