ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 陳列・ディスプレイ用品
ストア・エキスプレスの マネキン/ボディ/トルソー
ストア・エキスプレスの こどもトルソー
子供芯地張りトルソー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
44382015
品番
8005-3300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
高級感ある芯地布張りは丈夫で洋服も滑りません。軽量で扱いやすく、高さ調整も可能です。子どもらしい体型を年齢別にそれぞれ自然なフォルムを表現しました。
材質
ボディ:発泡スチロール製 芯地張、ヘッド:木製、ベース:スチール製 シルバー塗装
身長(cm)
80
ポール径(Φmm)
19
適合年齢(歳)
1
ベース寸法(cm)
Φ25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650