婦人前面ハーフトルソー(つや消しタイプ)まとめ買いがお得

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10台) 注文コード44382216 品番16054-11029
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

フックは壁面や高い所に引っ掛けて使えるので便利です。背面は空洞になっています。

種別腕無し 材質ポリプロピレン ウエスト(cm)53 肩幅(cm)40 ヒップ(cm)72 バスト(cm)74 肩厚(mm)55 ボディ丈(cm)70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※片面タイプハンガーフックはお客様での取り付けとなります。
※ハンガーフックは別梱包
※Hサイズにフックの高さは含みません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥715 / 税込 ¥787
北海道地方数量1につき ¥1,170 / 税込 ¥1,287
沖縄地方数量1につき ¥1,820 / 税込 ¥2,002
離島数量1につき ¥1,820 / 税込 ¥2,002

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする