※画像は(2)カーボンブラック

7192-2025 伸縮式キッチンペールラック 3段 ストア・エキスプレス 44382444 7192-2025 伸縮式キッチンペールラック 3段 ストア・エキスプレス 44382444 7192-2025 伸縮式キッチンペールラック 3段 ストア・エキスプレス 44382444

伸縮式キッチンペールラック 3段

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44382444 品番 7192-2025
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

ガルバリウム鋼板仕様
優れた長期耐久性
地球にやさしい素材
優れた耐熱性
表面は平滑で美麗
ガルバリウム鋼板とは米国のベスレヘムスチール社で開発されたアルミニウム・亜鉛合金メッキ鋼板です。
アルミニウムの長期耐久性と耐熱性に、亜鉛のガルバニックアクションをあわせ持つため、使用環境により、亜鉛鉄板(Z27)の約3〜6倍の耐久性が期待できる優れた表面処理鋼板です。
新潟県三条市の工場で生産しています。
棚は床から82.5cmの高さより、9cm間隔で高さを7段階で調節できます。

付属品S字フック×2個 材質スチール製 粉体塗装、天板:ガルバリウム鋼板 質量(kg)19 ホワイト 耐荷重(kg)全体:15、5/段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55〜90×40×146
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,421 / 税込 ¥1,563
北海道地方数量1につき ¥2,325 / 税込 ¥2,558
沖縄地方数量1につき ¥3,617 / 税込 ¥3,979
離島数量1につき ¥3,617 / 税込 ¥3,979

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする