※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 樹脂管用継手
JKロックソケット(ワンタッチ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
(A×B)16×16
注文コード
44382536
品番
610-008-16
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
(A×B)16×16
材質
青銅、黄銅
形状
ソケット
種類
樹脂管用継手
寸法C(mm)
58
商品豆知識
配管工事を支える補助部材