使用例 ※(3)40cm角
ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 陳列・ディスプレイ用品
ストア・エキスプレスの ディスプレイ用テーブル
スチール脚コの字ディスプレイ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイト
注文コード
44382636
品番
2605-3700
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
シャープなスチールフレームとアクリル天板を組み合わせたディスプレイ台。高級感を演出します。
材質
脚部:スチール製 粉体塗装、天板:透明アクリル5mm厚
色
ホワイト
耐荷重(kg)
3
寸法(cm)
20角
パイプ寸法(mm)
10角
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
内寸:18×18×19
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650