キラックス
キラックスの OPPテープ
透明OPPテープ(50ミクロン)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6巻)
注文コード
44382933
品番
CLOPP(50)-48X100X6P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
軽量梱包用、厚み50μの包装用梱包テープです。6巻バルクパック。重ね貼り、油性マジックで文字書きOKです。
色
透明
テープ幅(mm)
48
テープ長さ(m)
100
テープ厚さ(mm)
0.05
基材
OPPフィルム
粘着剤
アクリル系
粘着力
2.2以上N/10mm
用途
段ボールの封かん、各種包装、梱包用に。
粘着力(N/10mm)
2.2以上
引張強度(N/10mm)
35.32以上
テープ厚さ(μm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
注意
※電気絶縁や人体に貼るなど用途以外の使用しないでください。※保管の際は、直射日光・高温多湿を避け、テープを平らにしてください(変形します)。※冬場の低温時には、粘着力が発揮しにくいので、10℃以上の環境でご使用いただくか、よくテープを圧着してください。