キラックス
キラックスの OPPテープ
透明OPPテープ(65ミクロン)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(3巻)
注文コード
44382958
品番
CLOPP(65)-48X50X3P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥779
販売価格(税別)
¥
708
バスケットに入れる
軽中量梱包用、厚み65μの包装用梱包テープです。テープ基材に厚みもあり、作業スタート時もスムーズで扱いやすいです。重ね貼り、油性マジックで文字書きOKです。
色
透明
テープ幅(mm)
48
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.065
基材
OPPフィルム
粘着剤
アクリル系
粘着力
2.45以上N/10mm
用途
段ボールの封かん、各種包装、梱包用に。
主な用途
梱包用
粘着力(N/10mm)
2.45以上
引張強度(N/10mm)
47.09以上
テープ厚さ(μm)
65
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
注意
※電気絶縁や人体に貼るなど用途以外の使用しないでください。※保管の際は、直射日光・高温多湿を避け、テープを平らにしてください(変形します)。※冬場の低温時には、粘着力が発揮しにくいので、10℃以上の環境でご使用いただくか、よくテープを圧着してください。