フリーサイズ網戸(枠ブロンズ/網ブラック)2枚建て窓用

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44384333 品番 XMSB1230
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
取付可能高さ(cm)
31.5

34.5
取付可能幅(cm)38.9〜40.9 枠の色ブロンズ 網:ブラック タイプ小窓用 種別2枚建て用
注意
※網戸レールがないサッシには取付できません。※網戸レールと戸(室内側)との隙間は8mm以上必要です。(8mm未満の場合、網戸と戸(室外側)が干渉する恐れがあります。※網戸レールの厚みは、上側1.5mm以下、下側2mm以下のサッシに取り付けてください。 それを超えた厚みの場合は、取付ができてもスムーズに開閉しない恐れがあります。※調整できるのは高さのみです。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
商品豆知識

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44384376
2024-07-19
用途:
網戸の装着
農・林・水産業

以前、網戸が歪んで困っていた時、大工さんがドライバー一本で魔法のように直してくれて感動しました。今回は発注のための採寸に気を使いましたが、装着は本当にドライバー一本できちっとフィットし、大満足の仕上がりになりました。

対象商品:
44384473
2021-06-30
用途:
風呂の小窓
製造業

取り付けは、ドライバー一本で微調整も楽です。
一宮急送(トールエクスプレス下請け)ドライバーさん。
依頼の上をいく、丁寧な置きに関心しました。うとさん、ありがとう。

対象商品:
44384665
2021-06-06
用途:
歯科医院の換気
川島歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

非常に簡単につけやすい。30年も前のサッシに簡単についた。
追加で2つ注文しました。

幅がもう少し狭くできるとなおスムースに動きそう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「網戸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする