曜日別特売
798-81×600 マルチホース カクダイ 44384837

マルチホース

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)0.6
内容量1個注文コード44384837品番798-81×600
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
材質(ホース)軟質架橋ポリエチン管長さ(mm)600長さ(m)0.6最高使用圧力(MPa)0.75使用温度(℃)1~90取付ねじG1/2使用流体上水・飲用可能な井戸水材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44384837
2018-04-16
用途: 自宅給湯器の追い炊き配管接続用
建設業・工事業

見た目は、かなり柔軟そうに見えましたが、気温(10℃位)のせいか思ったほど曲がらず、取り回しに時間がかかりましたが、何とか収まりました。(5~60℃くらいのお湯で柔らかくしてクセをつけて、冷水で冷やしてから繋いだほうかいいのかな?)

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする