※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 給水管継手
砲金ザルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44386237
品番
6112-13×50
参考基準価格(税別)
¥1,960
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
呼び
13
寸法A(mm)
50
材質
青銅
形状
ザルボ
種類
ねじ込み継手
六角穴対辺(mm)
12
アズワン品番
64-9671-94
商品豆知識
配管工事を支える補助部材