フリーサイズ網戸(枠シルバー/網ブラック)2枚建て窓用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44386467 品番 XMSS4060
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
取付可能高さ(cm)
116.4

119.4
種別2枚建て用 網:ブラック タイプ窓用 枠の色シルバー 取付可能幅(cm)84.2〜86.2
注意
※網戸レールがないサッシには取付できません。※網戸レールと戸(室内側)との隙間は8mm以上必要です。(8mm未満の場合、網戸と戸(室外側)が干渉する恐れがあります。※網戸レールの厚みは、上側1.5mm以下、下側2mm以下のサッシに取り付けてください。 それを超えた厚みの場合は、取付ができてもスムーズに開閉しない恐れがあります。※調整できるのは高さのみです。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「網戸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする