※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 給水管継手
公団型砲金ザルボ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44386553
品番
6113-40
参考基準価格(税別)
¥1,920
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
種類
ねじ込み継手
形状
ストレート
材質
青銅
寸法A(mm)
40
六角穴対辺(mm)
16.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材