※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 給水管継手
露出型偏芯ザルボ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44387472
品番
611-813-50
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
呼び
13
寸法A(mm)
50
用途
給水位置を調整する継手
材質
青銅
形状
その他
種類
ねじ込み継手
商品豆知識
配管工事を支える補助部材