VZ110-5LN-M5-F-Q V Series(VZ110) SMC 44387534

V Series(VZ110)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC24 リード線取出方法L形プラグコネクタ:リード線なし 注文コード44387534 品番VZ110-5LN-M5-F-Q
参考基準価格(税別)¥4,750 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は定格電圧・リード線取出方法72種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)DC24 リード線取出方法L形プラグコネクタ:リード線なし 切換方式ノーマルクローズ ポート数3 管接続口径M5×0.8 ねじの種類M 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする