ダイア
ダイアの 電動工具・充電工具アクセサリー
ダイアの 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
ダイアの ポンチ/ダイス
オスダイス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
電線コネクター呼び:14、22
注文コード
44387885
品番
B-4339XE
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
適合
電線コネクター呼び:14、22
適合圧着ダイス
オスダイス:14〜22
適合機種
HPN-250A・HPN-250RLB用 標準アタッチメント圧着セット