ダイア
ダイアの 電動工具・充電工具アクセサリー
ダイアの 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
ダイアの ポンチ/ダイス
オスダイス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
電線コネクター呼び:250
注文コード
44387928
品番
B-7952
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合
電線コネクター呼び:250
適合圧着ダイス
オスダイス:250
適合機種
HPN-250A・HPN-250RLB用 標準アタッチメント圧着セット