※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6127-20 砲金ソケット カクダイ 44388233 6127-20 砲金ソケット カクダイ 44388233

砲金ソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44388233 品番 6127-20
参考基準価格(税別)¥1,890 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
呼び20 形状ソケット 寸法BRc3/4 寸法CRc3/4 寸法A(mm)40 材質青銅 種類ねじ込み継手 呼び径(B)3/4 呼び径(A)20 アズワン品番64-9672-06

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:286

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする