カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 給水管継手
砲金ブッシング
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44388416
品番
6167-13×10
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
呼び径
13×10
材質
青銅
形状
ブッシング
全長(mm)
19
種類
ねじ込み継手
寸法A(mm)
22
寸法B(mm)
19
寸法C(mm)
14
寸法E
R1/2
寸法D
Rc3/8
アズワン品番
64-9673-37
パッキン
ナシ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材