※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 給水管継手
砲金ブッシング
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44388425
品番
6167-20×10
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
呼び径
20×10
材質
青銅
形状
ブッシング
全長(mm)
20
種類
ねじ込み継手
寸法A(mm)
30
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
15
寸法E
R3/4
寸法D
Rc3/8
アズワン品番
64-9672-89
パッキン
ナシ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材