※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6128-40 砲金ニップル カクダイ 44388626 6128-40 砲金ニップル カクダイ 44388626

砲金ニップル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44388626 品番 6128-40
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
呼び40 材質青銅 形状ニップル 全長(mm)53 種類ねじ込み継手 寸法A(mm)53 寸法B(mm)50 寸法DR1 1/2 寸法AR1 1/2 アズワン品番64-9671-05

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40494526
2018-09-17
用途:
太陽光温水器配管接続時
自動車・二輪車・自転車関連業

水漏れもなくスムースに接続でき、配管工事が出来ました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする