カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 給水管継手
砲金プラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44388671
品番
6168-25
参考基準価格(税別)
¥1,590
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
寸法C
R1
寸法A(mm)
19
寸法B(mm)
32
形状
プラグ
材質
青銅
種類
ねじ込み継手
呼び径(B)
1
呼び径(A)
25
アズワン品番
64-9672-50
接続ねじ種類
R
商品豆知識
配管工事を支える補助部材