カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 給水管継手
砲金プラグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44388714
品番
6168-30
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
寸法C
R1 1/4
寸法A(mm)
23
寸法B(mm)
24
形状
プラグ
仕様
排水用
材質
青銅
種類
ねじ込み継手
呼び径(B)
1 1/4
使用流体
排水用
呼び径(A)
30
アズワン品番
64-9672-07
接続ねじ種類
R
商品豆知識
配管工事を支える補助部材