※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6168-40 砲金プラグ カクダイ 44388723 6168-40 砲金プラグ カクダイ 44388723

砲金プラグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44388723 品番 6168-40
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
寸法CR1 1/2 寸法A(mm)25 寸法B(mm)24 形状プラグ 仕様排水用 材質青銅 種類ねじ込み継手 呼び径(B)1 1/2 使用流体排水用 呼び径(A)40 アズワン品番64-9671-67 接続ねじ種類R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする